Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stiftkontakt VKS PLUS 2,5 unisoliert

Stiftkontakt VKS PLUS 2,5
STIKONT-VKS-(SN)-BO3,40MM-(1,5-2,5QMM)

Art.-Nr. 0558195102

EAN 4046778096797

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stiftkontakt VKS PLUS 2,5 unisoliert

Art.-Nr. 0558195102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Gedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

2,2-3,0 mm

Stiftdurchmesser

2,50 mm

Dichtungsdurchmesser

3,40 mm

Anzahl Rastzungen

4 STK

Werkstoff

Bronze

Oberfläche

Verzinnt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-ORANGE-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-BRAUN-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-WEISS-(1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-ORANGE-(2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-GELB-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-ROT-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 St.
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1504-D2,5MM