Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d DIN 938, Stahl 8.8, blank
DIN 938 Stahl 8.8 blank
SHR-DIN938-8.8-M30X100
Art.-Nr. 0258330100
EAN 4046778128993
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M30 |
Länge (l1) | 100 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 66 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 30 mm |
Normen | DIN 938 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 3,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 30 mm |
Produktklasse | A |