Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d DIN 938, Stahl 8.8, blank

DIN 938 Stahl 8.8 blank
SHR-DIN938-8.8-M6X30

Art.-Nr. 0258306030

EAN 4054458128515

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d DIN 938, Stahl 8.8, blank

Art.-Nr. 0258306030

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

30 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

18 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

6 mm

Normen

DIN 938

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

6 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen