Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d DIN 938, Stahl 8.8, blank

DIN 938 Stahl 8.8 blank
SHR-DIN938-8.8-M8X35

Art.-Nr. 0258308035

EAN 4045727371558

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d DIN 938, Stahl 8.8, blank

Art.-Nr. 0258308035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

35 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

22 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

8 mm

Normen

DIN 938

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

8 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen