Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d DIN 938, Stahl 8.8, blank
DIN 938 Stahl 8.8 blank
SHR-DIN938-8.8-M8X40
Art.-Nr. 0258308040
EAN 4045727371565
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 40 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 22 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 8 mm |
Normen | DIN 938 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Produktklasse | A |