Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d DIN 938, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 938 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-DIN938-8.8-(A2K)-M16X45
Art.-Nr. 0258416045
EAN 4049557080505
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 45 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 37 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 16 mm |
Normen | DIN 938 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Produktklasse | A |