Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d DIN 938, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 938 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-DIN938-8.8-(A2K)-M48X200

Art.-Nr. 0258448200

EAN 4048539593293

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d DIN 938, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0258448200
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
M48

Länge (l1)

200 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

108 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

48 mm

Normen

DIN 938

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

48 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen