Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d
DIN 938 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-DIN938-8.8-(A2K)-M20X80
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M20 |
Length (l1) | 80 mm |
Thread length (metric thread) (l2) | 46 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 20 mm |
Standards | DIN 938 |
Material | Stahl |
Property class | 8.8 |
Surface | Verzinkt |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Ohne Kopf |
Drive type | Ohne Antrieb |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Pitch | 2.5 mm |
Thread form | Regelgewinde |
Shank diameter | 20 mm |
Product class | A |
Datenblätter(X)