Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d
DIN 938 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-DIN938-8.8-(A2K)-M48X220
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M48 |
Länge (l1) | 220 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 121 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 48 mm |
Normen | DIN 938 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Overflade | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 48 mm |
Produktklasse | A |
Datenblätter(X)