Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d

DIN 938 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-DIN938-8.8-(A3C)-M20X100

Art.-Nr. 0258520100

EAN 4052703220571

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d

Art.-Nr. 0258520100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 938, Stahl 8.8 verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M20

Länge (l1)

100 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

46 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

20 mm

Normen

DIN 938

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

20 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen