Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Edelstahl A2, blank

DIN 939 Edelstahl A2 blank
SHR-DIN939-A2/70-M14X70

Art.-Nr. 027214 70

EAN 4049557383699

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 027214 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.
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
M14

Länge (l1)

70 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

34 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

18 mm

Normen

DIN 939

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

14 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen