Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Edelstahl A2, blank
DIN 939 Edelstahl A2 blank
SHR-DIN939-A2/70-M20X65
Art.-Nr. 027220 65
EAN 4045727545676
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 65 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 46 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 25 mm |
Normen | DIN 939 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Produktklasse | A |