Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Edelstahl A2, blank

DIN 939 Edelstahl A2 blank
SHR-DIN939-A2/70-M6X30

Art.-Nr. 02726 30

EAN 4050382071286

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 02726 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

30 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

18 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

7,5 mm

Normen

DIN 939

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

6 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen