Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Edelstahl A4, blank

DIN 939 Edelstahl A4 blank
SHR-DIN939-A4/50-M30X90

Art.-Nr. 027730 90

EAN 4038898260844

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 027730 90

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.
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
M30

Länge (l1)

90 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

66 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

38 mm

Normen

DIN 939

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

3,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

30 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen