Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Edelstahl A4, blank
DIN 939 Edelstahl A4 blank
SHR-DIN939-A4/70-M10X80
Art.-Nr. 027710 80
EAN 4050642917446
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 80 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 26 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 12 mm |
Normen | DIN 939 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Produktklasse | A |