Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Edelstahl A4, blank
DIN 939 Edelstahl A4 blank
SHR-DIN939-A4/70-M12X60
Art.-Nr.
027712 60
EAN 4059609062649
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 60 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 30 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 15 mm |
Normen | DIN 939 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Produktklasse | A |