Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Edelstahl A4, blank

DIN 939 Edelstahl A4 blank
SHR-DIN939-A4/70-M12X75

Art.-Nr. 027712 75

EAN 4055375251645

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 027712 75

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

75 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

30 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

15 mm

Normen

DIN 939

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

12 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen