Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Edelstahl A4, blank
DIN 939 Edelstahl A4 blank
SHR-DIN939-A4/70-M20X85
Art.-Nr. 027720 85
EAN 4063275479762
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M20  | 
Länge (l1)  | 85 mm  | 
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)  | 46 mm  | 
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)  | 25 mm  | 
Normen  | DIN 939  | 
Werkstoff  | Edelstahl A4  | 
Festigkeitsklasse  | 70  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Ohne Kopf  | 
Antriebart  | Ohne Antrieb  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 2,5 mm  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Schaftdurchmesser  | 20 mm  | 
Produktklasse  | A  |