Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Stahl 10.9, blank
DIN 939 Stahl 10.9 blank
SHR-DIN939-10.9-M12X25
Art.-Nr. 0250112025
EAN 4038898643487
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 25 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 18 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 15 mm |
Normen | DIN 939 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Produktklasse | A |