Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Stahl 10.9, blank

DIN 939 Stahl 10.9 blank
SHR-DIN939-10.9-M30X200

Art.-Nr. 0250130200

EAN 4038898543114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Stahl 10.9, blank

Art.-Nr. 0250130200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.
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
M30

Länge (l1)

200 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

72 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

38 mm

Normen

DIN 939

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

3,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

30 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen