Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 939 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-DIN939-10.9-(A2K)-M5X180
Art.-Nr. 0250205180
EAN 4048539584604
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 | 
| Länge (l1) | 180 mm | 
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 22 mm | 
| Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 6,5 mm | 
| Normen | DIN 939 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 10.9 | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Ohne Kopf | 
| Antriebart | Ohne Antrieb | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 0,8 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Schaftdurchmesser | 5 mm | 
| Produktklasse | A |