Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 939 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-DIN939-10.9-(A2K)-M6X200
Art.-Nr. 0250206200
EAN 4050382050717
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 200 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 24 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 7,5 mm |
Normen | DIN 939 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Produktklasse | A |