Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Stahl 8.8, blank
DIN 939 Stahl 8.8 blank
SHR-DIN939-8.8-M12X195
Art.-Nr. 0250812195
EAN 4045727942758
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
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 | 
| Länge (l1) | 195 mm | 
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 36 mm | 
| Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 15 mm | 
| Normen | DIN 939 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 8.8 | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Ohne Kopf | 
| Antriebart | Ohne Antrieb | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 1,75 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Schaftdurchmesser | 12 mm | 
| Produktklasse | A |