Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Stahl 8.8, blank
DIN 939 Stahl 8.8 blank
SHR-DIN939-8.8-M16X85
Art.-Nr.
025081685
EAN 4050642216167
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
Thread type x nominal diameter (d1) | M16 |
Length (l1) | 85 mm |
Thread length (metric thread) (l2) | 38 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 20 mm |
Standards | DIN 939 |
Material | Stahl |
Property class | 8.8 |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Ohne Kopf |
Drive type | Ohne Antrieb |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Pitch | 2 mm |
Thread form | Regelgewinde |
Shank diameter | 16 mm |
Product class | A |