Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 939 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-DIN939-8.8-(A3C)-M16X45
Art.-Nr.
025091645
EAN 4024835481175
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 45 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 37 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 20 mm |
Normen | DIN 939 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Produktklasse | A |