Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d und Feingewinde DIN 939, Stahl 8.8, blank
DIN 939 Stahl 8.8 blank Feingewinde
SHR-DIN939-8.8-M20X1,5X120
Art.-Nr.
0250820120
EAN 4045727348239
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M20 x 1,5 |
Länge (l1) | 120 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 46 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 25 mm |
Normen | DIN 939 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Produktklasse | A |