Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d und Feingewinde DIN 939, Stahl 8.8, blank

DIN 939 Stahl 8.8 blank Feingewinde
SHR-DIN939-8.8-M24X2X170

Art.-Nr. 0250824171
EAN 4045727885352
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d und Feingewinde DIN 939, Stahl 8.8, blank

Art.-Nr. 0250824171

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M24 x 2

Länge (l1)

170 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

60 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

30 mm

Normen

DIN 939

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Feingewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen