Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d DIN 835, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 835 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-DIN835-5.8-(A2K)-M4X16
Art.-Nr. 42424 16
EAN 4050642648470
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 16 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 11,25 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 8 mm |
Normen | DIN 835 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
Produktklasse | A |