Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d DIN 835, Stahl 8.8, blank
DIN 835 Stahl 8.8 blank
STI-DIN835-8.8-M6X80
Art.-Nr. 42446 80
EAN 4045727426791
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 80 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 18 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 12 mm |
Normen | DIN 835 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Produktklasse | A |