Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d DIN 835, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 835 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-DIN835-8.8-(A2K)-M18X55
Art.-Nr. 424518 55
EAN 4050642812567
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M18 |
Länge (l1) | 55 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 42 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 36 mm |
Normen | DIN 835 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Produktklasse | A |