Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d DIN 835, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 835 Stahl 8.8 verzinkt
STI-DIN835-8.8-(A2K)-M10X40
Art.-Nr. 424510 40
EAN 4045727414750
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 40 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 26 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 20 mm |
Normen | DIN 835 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Produktklasse | A |