Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d DIN 835, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 835 Stahl 8.8 verzinkt
STI-DIN835-8.8-(A2K)-M12X60

Art.-Nr. 424512 60
EAN 4047376254800

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d DIN 835, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 424512 60

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

60 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

30 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

24 mm

Normen

DIN 835

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

12 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen