Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d DIN 835, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 835 Stahl 8.8 gelb verzinkt
STI-DIN835-8.8-(A3C)-M10X70
Art.-Nr. 424610 70
EAN 4045727894705
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 70 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 26 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 20 mm |
Normen | DIN 835 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Produktklasse | A |