Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d DIN 835, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 835 Stahl 8.8 gelb verzinkt
STI-DIN835-8.8-(A3C)-M8X30
Art.-Nr. 42468 30
EAN 4052703476237
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 30 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 22 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 16 mm |
Normen | DIN 835 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Produktklasse | A |