Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d

DIN 835 Stahl 10.9 blank
STI-DIN835-10.9-M10X85

Art.-Nr. 424710 85
EAN 4062855314240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d

Art.-Nr. 424710 85

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 835, Stahl 10.9, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (d1)

M10

Length (l1)

85 mm

Thread length (metric thread) (l2)

26 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

20 mm

Standards

DIN 835

Material

Stahl

Property class

10.9

Surface

Blank

RoHS-compliant

Ja

Head type

Ohne Kopf

Drive type

Ohne Antrieb

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

1.5 mm

Thread form

Regelgewinde

Shank diameter

10 mm

Product class

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen