Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stockschraube Edelstahl A2

Edelstahl A2 blank
STOCKSHR-A2-M8X130

Art.-Nr. 0865540813

EAN 4049557467184

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stockschraube Edelstahl A2

Art.-Nr. 0865540813

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Schlüsselfläche ab der Größe M8
  • Einfachere Handhabung beim Anziehen mit Schraubenschlüssel dank Schlüsselfläche ab der Größe M8
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Gewindeart x Nenndurchmesser

M8

Länge

130 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen