Stollenscharnier TIOMOS Impresso 110 / 90 E
Topfscharnier Tiomos 110/90E Impresso
SHAN-T-IMPRESSO-110-90-HS-BB-ELGND
Art.-Nr. F034139483
EAN 9003012986677
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Scharnier für Stollenkonstruktion, einliegend
- Werkzeuglose Topfmontage
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
In 2 Ausführungen verfügbar:
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Türanschlag | Einliegend |
Bohrbild | 52/5,5 mm und 48/6 mm |
Dämpfung | Nein |
Feder | Ja |
Montageart | Werkzeuglos |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!