Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stopfen für Reifenreparatur

Stopfen für Reifenreparatur
STO-RFNREP-PKW

Art.-Nr. 087928 140

EAN 4045989182343

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stopfen für Reifenreparatur

Art.-Nr. 087928 140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 60 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur provisorischen Reparatur von Nadeleinstichen in schlauchlosen Fahrzeugreifen.
  • Einfache und schnelle Reparatur ohne Demontage des Reifens

  • Für kleine Einstiche bis max. 6 mm geeignet

  • Nach Anwendung darf die Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h nicht überschritten werden
Hinweis

Sobald möglich, muss der Reifen von einem Fachmann demontiert werden, der Zustand geprüft und die endgültige Reparatur vorgenommen werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für eine provisorische Reparatur von schlauchlosen Fahrzeugreifen.

Anleitung

Suchen und entfernen des Einstichobjektes (falls noch im Reifen) und sicherstellen dass der Reifendruck max. 1 bar beträgt.


Raspelwerkzeug mit Vulkanisierungszement bestreichen und verletzte Stelle durch auf und ab Bewegungen bearbeiten. 2 bis 3 mal wiederholen.


Stopfen für Reifenreparatur mittig auf Einziehsonde positioniert und Sondenspitze mit Vulkanisierungszement bestreichen.


Stopfen für Reifenreparatur in verletzte Öffnung drücken, soweit bis die Enden noch ca. 2 cm aus dem Reifen ragen.


Einführsonde um 90° drehen und vorsichtig herausziehen. Die Enden des Stopfens abschneiden und reifen auf 2 bar aufpumpen.

Länge

100 mm

Werkstoff

Gummi

Lochdurchmesser max.

6 mm

Produktgewicht (per Stück)

5,120 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sonde Reifenreparaturstopfen

SOND-F.RFNREPSTO-LKW

Zum Einziehen von Reifenreparaturstopfen.
x 1 St.
Handraspel zur Reifenreparatur

RASPEL

x 1 St.
Reparaturset WRS PNEUSIL

RFNREP-SORT-NOTFALL-WER3

Reparatursystem für schlauchlose Reifen mit einem Einstich kleiner 6 mm
x 1 St.
Vulkanisierzement

VULKZEMENT-HOCHFEST-235ML

Hochfest. Für selbstvulkanisierende Reparatursysteme bei Reifen- und Schlauchreparaturen.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen