Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stopfen mit Rand EN10242 T9, Temperguss, blank

EN10242 T9 Temperguss blank
FITT-STOPFEN-EN10242-T9-S-R1

Art.-Nr. 4988800775
EAN 4055374212357

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stopfen mit Rand EN10242 T9, Temperguss, blank

Art.-Nr. 4988800775

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

41 mm

Anschlussgewinde (G)

R 1 Zoll

Höhe (H)

36 mm

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Blank

DIN

10242

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth

Schlüsselweite (s)

19 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen