Stopfen mit Rand EN10242 T9, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 T9 Temperguss feuerverzinkt
FITT-STOPFEN-EN10242-T9-V-R1 1/2
Art.-Nr.
4988800780
EAN 4048539578061
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
Anschlussgewinde (d1) | R 1 1/2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 47 mm |
Schlüsselweite (s1) | 22 mm |