Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stopfen mit Rand EN10242 T9, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 T9 Temperguss feuerverzinkt
FITT-STOPFEN-EN10242-T9-V-R2

Art.-Nr. 4988800782

EAN 4048539578085

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stopfen mit Rand EN10242 T9, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800782

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (d1)

R 2 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

10242

Länge (a)

54 mm

Schlüsselweite (s1)

27 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen