Stoßgriff ST/A100
Stoßgriff ST/A100 Durchmesser 30 mm
STOSGRF-A2-ST/A100-MATT-800MM
Art.-Nr. 0687845212
EAN 4048539228973
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Endkappen sind auf der Stange aufgepresst und gefast, dadurch keine optische Beeinträchtigung
 - Die Befestigung erfolgt einzeln oder paarweise
 
Hinweis
Befestigungssätze, Schutzrosetten und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Kunststoff-, Aluminium-, Holz- und Glastüren.
![]()  | |
Geeignet für  | Holztüren, Kunststofftüren, Aluminiumtüren, Glastüren  | 
Werkstoff  | Edelstahl AISI 304  | 
Glanzgrad  | Matt  | 
Länge (L)  | 800 mm  | 
Durchmesser (Ø)  | 30 mm  | 
Achsmaß (A)  | 600 mm  | 
Abstand Mitte Sockel - Griffende (B)  | 100 mm  | 
Sockeldurchmesser  | 25 mm  | 
Sockelhöhe  | 46 mm  | 
DIN-Richtung  | DIN R/L  | 
Winkel  | 90 Grad  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!