Stoßgriff ST/A110
Stoßgriff ST/A110 Durchmesser 30 mm
STOSGRF-A2-ST/A110-MATT-500MM
Art.-Nr. 0687845306
EAN 4048539229376
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Endkappen sind auf der Stange aufgepresst und gefast, dadurch keine optische Beeinträchtigung
- Die Befestigung erfolgt einzeln oder paarweise
Hinweis
Befestigungssätze, Schutzrosetten und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Kunststoff-, Aluminium-, Holztüren.
![]() | |
Geeignet für | Holztüren, Kunststofftüren, Aluminiumtüren |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304 |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 500 mm |
Durchmesser (Ø) | 30 mm |
Achsmaß (A) | 350 mm |
Abstand Mitte Sockel - Griffende (B) | 75 mm |
Sockeldurchmesser | 25 mm |
Sockelhöhe | 45 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Winkel | 45 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!