Stoßgriff ST/A210
Stoßgriff ST/A210 Durchmesser 30 mm
STOSGRF-A2-ST/A210-MATT-600MM
Art.-Nr.
0687850108
EAN 4038898485360
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Endkappen sind auf der Stange aufgepresst und gefast, dadurch keine optische Beeinträchtigung
- Die Befestigung erfolgt einzeln oder paarweise
Hinweis
Befestigungssätze, Schutzrosetten und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Kunststoff-, Aluminium-, Holz- und Glastüren.
Geeignet für | Holztüren |
Werkstoff | Edelstahl A1, 1.4305 |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 600 mm |
Durchmesser (Ø) | 30 mm |
Achsmaß (A) | 400 mm |
Abstand Mitte Sockel - Griffende (B) | 100 mm |
Sockeldurchmesser | 25 mm |
Sockelhöhe | 55 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Winkel | 55 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!