Stoßgriff ST/A310
Stoßgriff ST/A310
STOSGRF-A2-ST/A310-MATT-D32MM-382MM
Art.-Nr. 0687851042
EAN 4049557639734
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Befestigung erfolgt einzeln oder paarweise
Hinweis
Befestigungssätze, Schutzrosetten und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Kunststoff-, Aluminium-und Holztüren.
![]() | |
Geeignet für | Holztüren, Kunststofftüren, Metalltüren |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 382 mm |
Durchmesser (Ø) | 32 mm |
Achsmaß (A) | 350 mm |
Sockelhöhe | 53 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!