Stoßgriff ST/A340
Stoßgriff ST/A340
STOSGRF-A2-ST/A340-MATT-600MM
Art.-Nr.
0687851088
EAN 4038898809623
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Befestigung erfolgt einzeln oder paarweise
Hinweis
Befestigungssätze, Schutzrosetten und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Kunststoff-, Aluminium-und Holztüren.
Geeignet für | Holztüren |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 600 mm |
Durchmesser (Ø) | 30 mm |
Achsmaß (A) | 400 mm |
Abstand Mitte Sockel - Griffende (B) | 100 mm |
Sockelhöhe | 55 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!