Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stoßverbinder DIN 46341 T1

Stoßverbinder DIN 46341 T1
STOSSVERBIND. 46341 T1-B-M2,5/1,5-2,5

Art.-Nr. 0967301002
EAN 4038898047636

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stoßverbinder DIN 46341 T1

Art.-Nr. 0967301002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stoßverbinder unisoliert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Länge (l)

14,5 mm

Durchmesser (d)

2,3 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen