Stoßverbinder DIN 46341 T1
STOSSVERBIND. 46341 T1-B-M35/35
Art.-Nr. 0967301007
EAN 4038898074830
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stoßverbinder unisoliert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 35-35 mm² |
Länge (l) | 28 mm |
Durchmesser (d) | 9 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |