Stoßverbinder DIN 46341 T1
Stoßverbinder DIN 46341 T1
STOSSVERBIND. 46341 T1-B-M6/4-6
Art.-Nr.
0967301003
EAN 4038898074687
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stoßverbinder unisoliert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 4-6 mm² |
Länge (l) | 14,5 mm |
Durchmesser (d) | 3,6 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 125 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |