Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stoßverbinder mit Crimpanschluss

Stoßverbinder mit Crimpanschluss
STOSVERB-(SN)-(1,5-2,5QMM)

Art.-Nr. 05585162

EAN 4046778096926

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stoßverbinder mit Crimpanschluss

Art.-Nr. 05585162

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

1,5-2,5 mm²

Länge

18 mm

Werkstoff

Bronze

Oberfläche

Verzinnt

Drahtquerschnitt min.

1,5 mm²

Drahtquerschnitt max.

2,5 mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen